曜日別特売

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-TPGB)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-TPGB) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-TPGB) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-TPGB) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-TPGB) - 三菱マテリアル

高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。
幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。
幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現。連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。
新CBN基材と新コーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。

用途高硬度鋼旋削加工 汎用加工に仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(70-90°)材種BC8220ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数3等級記号G内容量1箱(1個)
全11種類を絞り込む
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48397109NP-TPGB090204GA3 BC82202.382.91.60.4GA
8,800
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
48397118NP-TPGB090208GA3 BC82202.382.91.70.8GA
8,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
48397127NP-TPGB110302GA3 BC82203.183.41.50.2GA
8,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
48397136NP-TPGB110304GA3 BC82203.183.41.60.4GA
8,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
48397145NP-TPGB110304TA3 BC82203.183.41.60.4TA
8,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
48397154NP-TPGB110304VA3 BC82203.183.41.60.4VA
8,800
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
48397170NP-TPGB110308GA3 BC82203.183.41.70.8GA
8,800
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
48397179NP-TPGB110308TA3 BC82203.183.41.70.8TA
8,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
48397188NP-TPGB110308VA3 BC82203.183.41.70.8VA
8,800
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
48397197NP-TPGB160304GA3 BC82203.184.41.60.4GA
8,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
48397206NP-TPGB160308GA3 BC82203.184.41.70.8GA
8,800
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする