曜日別特売

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-VNGA)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-VNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-VNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-VNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-VNGA) - 三菱マテリアル

高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。
幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。
幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現。連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。
新CBN基材と新コーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。

用途高硬度鋼旋削加工 汎用加工に仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8220ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)9.525内容量1箱(1個)
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
切刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48394790NP-VNGA160402GA2 BC82202.50.2GA2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394799NP-VNGA160404GA2 BC82202.50.4GA2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394808NP-VNGA160404GH2 BC82202.50.4GH2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394817NP-VNGA160404TA2 BC82202.50.4TA2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394826NP-VNGA160404TH2 BC82202.50.4TH2
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48394835NP-VNGA160404VA2 BC82202.50.4VA2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394844NP-VNGA160408GA2 BC822020.8GA2
6,140
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
48394860NP-VNGA160408GH2 BC822020.8GH2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394869NP-VNGA160408TA2 BC822020.8TA2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394878NP-VNGA160408TH2 BC822020.8TH2
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48394887NP-VNGA160408VA2 BC822020.8VA2
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48394896NP-VNGA160412GA2 BC82201.51.2GA2
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48394905NP-VNGA160412VA2 BC82201.51.2VA2
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48404635NP-VNGA160404GA4 BC82202.50.4GA4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48404644NP-VNGA160404GH4 BC82202.50.4GH4
11,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
48404660NP-VNGA160404TA4 BC82202.50.4TA4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48404669NP-VNGA160404TH4 BC82202.50.4TH4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48404678NP-VNGA160404VA4 BC82202.50.4VA4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48404687NP-VNGA160408GA4 BC822020.8GA4
11,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
48404696NP-VNGA160408GH4 BC822020.8GH4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48404705NP-VNGA160408TA4 BC822020.8TA4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48404714NP-VNGA160408TH4 BC822020.8TH4
11,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
48404730NP-VNGA160408VA4 BC822020.8VA4
11,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
48404739NP-VNGA160412GA4 BC82201.51.2GA4
11,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
48404748NP-VNGA160412VA4 BC82201.51.2VA4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする