曜日別特売

3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングエンドミル(M) DLC3MAL

3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングエンドミル(M) DLC3MAL - 三菱マテリアル3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングエンドミル(M) DLC3MAL - 三菱マテリアル3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングエンドミル(M) DLC3MAL - 三菱マテリアル3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングエンドミル(M) DLC3MAL - 三菱マテリアル

切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。
DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。
びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。

用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理DLCコーティング刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※機械や被削材の剛性が無い場合、びびり振動・異常音が発生することがあります。その際は、回転速度、送り速度を同じ割合で調整するか、切込み量を小さくしてご使用ください。
※側面切削の場合は、ダウンカットを推奨します。
※水溶性切削油剤の使用が効果的です。
※樹脂にはDLCコーティングが第一推奨ですが、面品位や工具寿命が低下する場合はノンコートをご使用ください。
全11種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48405850DLC3MALD03005063シャンク径:0/-0.008、切れ刃基準径:0/-0.02
12,900
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
48405859DLC3MALD04005064シャンク径:0/-0.008、切れ刃基準径:0/-0.02
15,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
48405868DLC3MALD05005565シャンク径:0/-0.008、切れ刃基準径:0/-0.02
16,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
48405877DLC3MALD06005566シャンク径:0/-0.008、切れ刃基準径:0/-0.02
16,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
48405886DLC3MALD08007088シャンク径:0/-0.009、切れ刃基準径:0/-0.02
26,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
48405895DLC3MALD1000751010シャンク径:0/-0.009、切れ刃基準径:0/-0.02
36,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
48405904DLC3MALD1200801212シャンク径:0/-0.011、切れ刃基準径:0/-0.02
42,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
48405999DLC3MALD01004541シャンク径:0/-0.008、切れ刃基準径:0/-0.02
10,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
48406008DLC3MALD01504541.5シャンク径:0/-0.008、切れ刃基準径:0/-0.02
10,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
48406017DLC3MALD02004542シャンク径:0/-0.008、切れ刃基準径:0/-0.02
10,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
48406026DLC3MALD02504542.5シャンク径:0/-0.008、切れ刃基準径:0/-0.02
10,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アルミニウム合金加工用超硬エンドミル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする