曜日別特売

3枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(M) C3MAL スリムシャンクタイプ

3枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(M) C3MAL スリムシャンクタイプ - 三菱マテリアル3枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(M) C3MAL スリムシャンクタイプ - 三菱マテリアル3枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(M) C3MAL スリムシャンクタイプ - 三菱マテリアル

切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。
DC×2.5の刃長です。
びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。

用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理ノンコート刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応許容差(mm)シャンク径:0/-0.009、切れ刃基準径:0/-0.02内容量1本
注意
※機械や被削材の剛性が無い場合、びびり振動・異常音が発生することがあります。その際は、回転速度、送り速度を同じ割合で調整するか、切込み量を小さくしてご使用ください。
※側面切削の場合は、ダウンカットを推奨します。
※水溶性切削油剤の使用が効果的です。
※樹脂にはDLCコーティングが第一推奨ですが、面品位や工具寿命が低下する場合はノンコートをご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48405676C3MALD0700S068067
20,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
48405685C3MALD0800S0611068
24,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
48405694C3MALD0900S0811089
28,000
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
48405710C3MALD1000S08130810
30,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
48405719C3MALD1100S101301011
36,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
48405728C3MALD1200S101501012
44,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アルミニウム合金加工用超硬エンドミル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする