曜日別特売

2枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングロングネックエンドミル DLC2XLAL

2枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングロングネックエンドミル DLC2XLAL - 三菱マテリアル2枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングロングネックエンドミル DLC2XLAL - 三菱マテリアル2枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングロングネックエンドミル DLC2XLAL - 三菱マテリアル

切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。
首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。
DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。

用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4表面処理DLCコーティング刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応許容差(mm)シャンク径:0/-0.008、切れ刃基準径:0/-0.02内容量1本
注意
※機械や被削材の剛性が無い場合、びびり振動・異常音が発生することがあります。その際は、回転速度、送り速度を同じ割合で調整するか、切込み量を小さくしてご使用ください。
※側面切削の場合は、ダウンカットを推奨します。
※水溶性切削油剤の使用が効果的です。
※樹脂にはDLCコーティングが第一推奨ですが、面品位や工具寿命が低下する場合はノンコートをご使用ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48406358DLC2XLALD0100N03013
7,510
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
48406367DLC2XLALD0100N05015
8,570
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
48406376DLC2XLALD0150N0451.54.5
7,510
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
48406385DLC2XLALD0150N0801.58
8,700
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
48406394DLC2XLALD0200N06026
7,510
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
48406410DLC2XLALD0200N100210
8,700
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
48406419DLC2XLALD0250N0752.57.5
7,510
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
48406428DLC2XLALD0250N1252.512.5
8,700
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アルミニウム合金加工用超硬エンドミル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする