曜日別特売

4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃ボールエンドミル DLC4LATB

4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃ボールエンドミル DLC4LATB - 三菱マテリアル4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃ボールエンドミル DLC4LATB - 三菱マテリアル4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃ボールエンドミル DLC4LATB - 三菱マテリアル

耐折損性を向上させた高剛性設計により、アルミニウム合金インペラの高能率加工を実現します。
クーラント供給が不十分な場合や高速切削加工時の被削材の溶着を抑制します。
独自開発のDLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。
低い摩擦係数により、切削抵抗の低減が可能です。

用途アルミインペラの高能率加工材質超極微粒子超硬刃数4表面処理DLCコーティングねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※水溶性切削油剤のご使用を推奨します。
※側面切削の場合はダウンカットを推奨します。
※機械や加工物取り付けの剛性がない場合や、びびり・異常音が発生する場合は、回転速度と送りを同じ割合で下げるか、
※もしくは切込み量を小さくしてご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
ボール半径(mm)
寸法BHTA(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48406814DLC4LATBR050T040AP20702060.5本体テーパ半角(1):4、本体テーパ半角(2):10
24,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
48406830DLC4LATBR100T040AP20702061本体テーパ半角(1):4、本体テーパ半角(2):10
21,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
48406839DLC4LATBR150T040AP20752081.5本体テーパ半角(1):4、本体テーパ半角(2):10
24,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
48406848DLC4LATBR200T040AP30753082本体テーパ半角(1):4、本体テーパ半角(2):-
28,900
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アルミニウム合金インペラ加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする