三菱マテリアル
高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングラジアスエンドミル(S) DLC3SARB
突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。
内部クーラントのねじれ穴採用と最適化された切れ刃形状により高能率加工を実現しました。
用途
アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工)
仕様
オイルホール:底刃クーラントホール付
材質
超極微粒子超硬
刃数
3
表面処理
DLCコーティング
ねじれ角(°)
37.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※水溶性切削油剤のご使用を推奨します。DLCコーティングではエアーブロー(外部・内部)を使用することも可能です。
※DLCコーティングは干渉色を示すため膜厚により色味が異なることがありますが、品質、性能に問題はありません。
※ダウンカットを推奨します。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
首径(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48405326
DLC3SARB120R100N36C
80
18
12
11.4
12
¥
50,200
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48405335
DLC3SARB120R200N36C
80
18
12
11.4
12
¥
50,200
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48405344
DLC3SARB120R300N36C
80
18
12
11.4
12
¥
50,200
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48405360
DLC3SARB160R200N48C
90
24
16
15.4
16
¥
69,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48405369
DLC3SARB160R300N48C
90
24
16
15.4
16
¥
69,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48405378
DLC3SARB160R400N48C
90
24
16
15.4
16
¥
69,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48405387
DLC3SARB200R200N55C
100
30
20
18
20
¥
89,100
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48405396
DLC3SARB200R300N55C
100
30
20
18
20
¥
89,100
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48405405
DLC3SARB200R400N55C
100
30
20
18
20
¥
89,100
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48405414
DLC3SARB250R200N55C
100
37.5
25
23
25
¥
124,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48405430
DLC3SARB250R300N55C
100
37.5
25
23
25
¥
124,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
欠品中
返品不可
48405439
DLC3SARB250R400N55C
100
37.5
25
23
25
¥
124,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48405448
DLC3SARB250R500N55C
100
37.5
25
23
25
¥
124,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
New Alimaster A7075 DLCコーティング ドライ加工
参考になった