曜日別特売

グラファイト加工用2枚刃ダイヤモンドコーティングロングネックボールエンドミル DF2XLBF(仕上げ用)

グラファイト加工用2枚刃ダイヤモンドコーティングロングネックボールエンドミル DF2XLBF(仕上げ用) - 三菱マテリアルグラファイト加工用2枚刃ダイヤモンドコーティングロングネックボールエンドミル DF2XLBF(仕上げ用) - 三菱マテリアル

非鉄金属の仕上げ加工に最適なダイヤモンドコーティングロングネックボールエンドミルです。

用途グラファイトなどの仕上げ加工において良好な仕上げ面を実現。材質超極微粒子超硬刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)4表面処理ダイヤモンドコーティング(DF)ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※樹脂(レジン)系の被削材の乾式で加工する場合は、切りくず詰まりが発生する場合がありますので、工具折損、機械トラブルにご注意ください。
※グラファイト加工専用機をご使用ください。
※加工精度を重視される場合やワークのコバカケが発生する場合は、切込み量と送り速度を下げてご使用ください。
※機械主軸や加工物取付けの剛性がない場合やびびり・異常音が発生する場合は、回転速度と送り速度を同じ割合で下げてご使用ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
首径(mm)
刃径(Φmm)
ボール半径(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48406735DF2XLBFR0030N1000.450.570.60.310
22,700
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
48406744DF2XLBFR0050N1201.50.8610.512
22,700
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
48406760DF2XLBFR0050N1601.50.8610.516
22,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
48406769DF2XLBFR0050N2001.50.8610.520
22,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
48406778DF2XLBFR0100N16031.862116
22,700
16,980
18,678(税込)
当日出荷
48406787DF2XLBFR0100N20031.862120
22,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
48406796DF2XLBFR0150N1604.52.8631.516
32,400
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
48406805DF2XLBFR0150N2004.52.8631.520
32,400
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする