日東工器
マイトン MYSシリーズ
空気式ジスクサンダ(ジスクペーパー用)。小型・軽量で滑らかな研磨。
低頭タイプで被削材が見やすい。
全機種サイレンサ付。ロックレバー式。
小型・軽量タイプ。
付属品
パッド(1インチ/1.5インチ/2インチ)各1、スパナ(14mm)2本、研磨ペーパー1インチ(#60/80/100/120)各2、研磨ペーパー1.5インチ(#60/80/100/120)各2、研磨ペーパー2インチ(#60/80/100/120)各2
タイプ
小型・軽量
使用圧力範囲(MPa)
0.6
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
19000
本体質量(kg)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.39
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径(Φインチ)
1、1.5、2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48411547
MYS-20L
¥
67,900
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください