タンガロイ
溝入れ突切り用チップ DTR*S
長さ(mm)
対辺:9
シャンク高さ(mm)
2.2
刃幅公差(mm)
溝入れ:0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48414627
DTR2S-100 AH7025
溝入れ:2
1
¥
24,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48414636
DTR3S-150 AH7025
溝入れ:3
1.5
¥
25,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください