タンガロイ
溝入れ突切り用チップ QGM
長さ(mm)
対辺:16
シャンク高さ(mm)
9.1
刃幅公差(mm)
溝入れ:0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48414566
QGM6-030 AH7025
溝入れ:6
0.3
¥
20,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48414575
QGM8-040 AH7025
溝入れ:8
0.4
¥
26,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください