曜日別特売

溝入れ突切り用チップ QGS

溝入れ突切り用チップ QGS - タンガロイ溝入れ突切り用チップ QGS - タンガロイ
長さ(mm)対辺:16シャンク高さ(mm)9.1刃幅公差(mm)溝入れ:0.05RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48414584QGS6-030 AH7025溝入れ:60.3
20,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
48414600QGS8-040 AH7025溝入れ:80.4
26,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする