タンガロイ
溝入れチップ TCGB27W
最大溝深さ(mm)
6.4
最大突切り径(mm)
12.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
寸法BW(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48414304
TCGB27W10 TH10
溝入れ:10.5
11.1
¥
6,880
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48414320
TCGB27W15 TH10
溝入れ:15.5
16.1
¥
7,650
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48414329
TCGB27W20 TH10
溝入れ:20.5
21.1
¥
8,990
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください