曜日別特売

にじいろタイヤパズル

にじいろタイヤパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]にじいろタイヤパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]

指先を刺激する定番の知育パズル!

仕様(1個梱包形態)袋入セット内容本体×1材質PS寸法(mm)Φ40×53適合年齢(歳)3内容量1個
1月25日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841285021163
オープン
264
290(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする