曜日別特売

木製ヘキサゴンパズル

木製ヘキサゴンパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ヘキサゴンパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ヘキサゴンパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ヘキサゴンパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ヘキサゴンパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ヘキサゴンパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

答えが何通りもある木製パズル
材質:木。サイズ:145×127×10mm。セット内容:本体×1

用途考える力・集中力・空間認識力を育むパズル遊びやクラフト・ワークショップに。仕様(1個梱包形態)袋入セット内容本体×1材質寸法(mm)145×127×10適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841184521180
オープン
455
501(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-17
用途: ゲーム実施
有限会社摂南電子研究所

回答数がいくつあるか、分かった方が良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする