パズルdeおとぎばなし

パズルdeおとぎばなし - アーテック[学校教材・教育玩具]パズルdeおとぎばなし - アーテック[学校教材・教育玩具]パズルdeおとぎばなし - アーテック[学校教材・教育玩具]パズルdeおとぎばなし - アーテック[学校教材・教育玩具]パズルdeおとぎばなし - アーテック[学校教材・教育玩具]パズルdeおとぎばなし - アーテック[学校教材・教育玩具]

パズルをつなげておとぎばなしをつくろう! 遊び方2種類!
ピースを組み合わせておとぎ話を完成させるパズル。
自分だけのおとぎばなしを作る遊び方もできる。

仕様(1個梱包形態)化粧箱入セット内容パズルピース×24個、説明書×1材質寸法(mm)1ピース:55×50、箱:115×108×18適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841213421162
オープン
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする