アーテック[学校教材・教育玩具]
ぐるりんしりとり
ぐるっと一周するしりとりパズル!
ぐるりんしりとり、絵合わせパズル、みんなで勝負!の3つの遊びがある。
仕様
(1個梱包形態)化粧箱入
セット内容
本体×1
材質
紙
箱寸法(mm)
箱:80×80×20
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
1月25日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48412116
21109
オープン
¥
328
¥
361
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください