木製パズル ひこうき

木製パズル ひこうき - アーテック[学校教材・教育玩具]木製パズル ひこうき - アーテック[学校教材・教育玩具]

ひこうき柄のかんたんパズル
飛行機型の木製簡単パズル
材質:MDF。サイズ:150×150×10mm。セット内容:本体×1

用途考える力・集中力・空間認識力を育むパズル遊びやクラフト・ワークショップに。仕様(1個梱包形態)袋入セット内容本体×1材質MDF寸法(mm)150×150×9適合年齢(歳)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841313921203
オープン
455
501(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする