アーテック[学校教材・教育玩具]
どうぶつサイコロかるた
サイコロのいろとどうぶつからカードをさがそう!
サイコロを使った読み札のないカルタ!
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付PP袋入
セット内容
どうぶつカード×36、イベントカード×10、サイコロ×2
材質
紙
寸法(mm)
どうぶつカード:40×40、イベントカード:60×60、サイコロ(組立時):30×30×30
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48412247
11956
オープン
¥
382
¥
420
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください