曜日別特売

風船レースすごろく

風船レースすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]風船レースすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]風船レースすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]風船レースすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]風船レースすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]風船レースすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]風船レースすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]風船レースすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]

最後は虹のすべりだいでジャンプ高さ約50cmの立体すごろく
動物のかわいいコマで風船につかまってゴールを目指すすごろくです。高さ約50cmの立体すごろくです。コマ同士は手をつないで一緒に進むこともはさみ・のりが不要で組立簡単2~4人用。
材質:カード台紙:紙、サイコロ:MS。サイズ:完成サイズ:約幅260×高さ495mm、カード台紙 A:420×485mm、カード台紙B:297×210mm、サイコロ:約12×12×12mm。セット内容:カード台紙×2、サイコロ×1

用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。仕様(1個梱包形態)ヘッダー付PP袋入セット内容型抜き加工済みカード台紙×2、サイコロ×1材質本体:紙、サイコロ:MS寸法(mm)完成品:約幅260×高さ495、型抜き加工済みカード台紙 A:420×485・B:297×210、サイコロ:約10×10×10適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841253621205
オープン
446
491(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする