曜日別特売

あいうえおもちゃばこ

あいうえおもちゃばこ - アーテック[学校教材・教育玩具]あいうえおもちゃばこ - アーテック[学校教材・教育玩具]あいうえおもちゃばこ - アーテック[学校教材・教育玩具]あいうえおもちゃばこ - アーテック[学校教材・教育玩具]あいうえおもちゃばこ - アーテック[学校教材・教育玩具]あいうえおもちゃばこ - アーテック[学校教材・教育玩具]

言葉を作っておもちゃをたくさん集めよう
単語をつくるゲームです。表がひらがなになった基本のコマを裏向きにしてシャッフルし、サイコロを振って出た目の数だけ表に返して2文字以上の単語が作れたらコマがもらえるゲームです。全プレーヤーがその一周で単語を作れなかったら場にあるコマは表向きにし、一斉に単語を作ってその分のコマを自分のものにできます。最終的に一番多くコマを取った人の勝ちです。2~4人用。
材質:台紙:紙、サイコロ:MS。サイズ:プレイ台紙:297×420mm、きほんコマ:Φ30mm、おたすけコマ:30×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:プレイ台紙×1、きほんコマ台紙×1、おたすけコマ台紙×1、サイコロ×1、

用途遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。仕様(1個梱包形態)袋入セット内容サイコロ×1、おたすけコマ台紙×1、きほんコマ台紙×1、プレイ台紙×1材質台紙:紙、サイコロ:MS寸法(mm)プレイ台紙:297×420、サイコロ:10×10×10適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841185411986
オープン
446
491(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする