アーテック[学校教材・教育玩具]
ねらってはじけ!おきあがりこぼしゲーム
自分だけのおきあがりこぼしをはじいて遊ぼう!
シールで飾った起き上がりこぼしをはじいて遊ぶゲーム。
仕様
(1個梱包形態)袋入
セット内容
プレイシート×1、シール×1、たまご型カプセル×1、ビー玉×1
材質
紙、PP、ガラス
寸法(mm)
シート:620×620、たまご型カプセル:約80×55
適合年齢(歳)
3
内容量
1セット
1月25日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48412308
11922
オープン
¥
264
¥
290
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください