アーテック[学校教材・教育玩具]
木製おさんぽ うさぎ
ひも付なので一緒にお散歩ができる!
紐を引っ張って一緒にお散歩できるうさぎ型の木製玩具!
仕様
(1個梱包形態)袋入
セット内容
本体×1
材質
MDF、木
寸法(mm)
120×100×56
ひも長(mm)
約650
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48411994
21182
オープン
¥
628
¥
691
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください