曜日別特売

きせつをまなぼう ホワイトボード

きせつをまなぼう ホワイトボード - アーテック[学校教材・教育玩具]きせつをまなぼう ホワイトボード - アーテック[学校教材・教育玩具]きせつをまなぼう ホワイトボード - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:大人気のホワイトボードに季節ごとに分かれたシールブックが付いて新登場!
商品説明:大人気のホワイトボードに季節ごとに分かれたシールブックが付いて新登場!

仕様(1個梱包形態)袋入セット内容ホワイトボード×1、月別シート×6、シールシート×4、ひも×1、専用ボードマーカー×1材質寸法(mm)ホワイトボード:300×200×1.5、シール:140×200内容量1セット
1月25日より値下げいたしました。
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841274611958
オープン
446
491(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする