アーテック[学校教材・教育玩具]
万華鏡工作キット(どうぶつ)
好きなプラバンシートを入れてオリジナル万華鏡が作れる!
プラバンシートを使った万華鏡。
仕様
(1個梱包形態)袋入
セット内容
紙管(Φ39×140mm)×1、キャップ(上・下)トレー(上・下)×各1、デコペーパー(A5)×1、カラーセロハン5色組×1、モール 3色組×1、プラバンシート×1、ミラー(31×140mm)×3
材質
紙、プラスチック
寸法(mm)
完成品:Φ39×140
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48412159
58301
オープン
¥
410
¥
451
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください