まとあて&キャッチボール キリン

まとあて&キャッチボール キリン - アーテック[学校教材・教育玩具]まとあて&キャッチボール キリン - アーテック[学校教材・教育玩具]まとあて&キャッチボール キリン - アーテック[学校教材・教育玩具]まとあて&キャッチボール キリン - アーテック[学校教材・教育玩具]まとあて&キャッチボール キリン - アーテック[学校教材・教育玩具]まとあて&キャッチボール キリン - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチボールとまとあてができるセット
ボールは赤青黄緑が各2つ
材質:ポリエステル、PP。サイズ:まとあてシート:550×400×5mm、ミット:150×200×5mm、ボール:Φ37mm。セット内容:まとあてシート×1、キャッチミット×2、ボール×8

用途体を動かす遊びや体育・運動あそびやワークショップに。仕様(1個梱包形態)袋入セット内容まとあてシート×1、キャッチミット×2、ボール×8材質ポリエステル、PP寸法(mm)まとあてシート:550×400×5、ミット:150×200×5、ボール:Φ37適合年齢(歳)3内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841272821121
オープン
1,800
1,980(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする