アーテック[学校教材・教育玩具]
入ってぴょんぴょんぴょん!S
キャッチコピー:袋に入ってぴょんぴょん前に進もう!
商品説明:底部直径は300mm
注意:-
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体のみ
材質
ナイロン
寸法(mm)
660×500×10
内容量
1個
注意
※-
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48412920
18233
赤
オープン
¥
773
¥
850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48412929
18234
青
オープン
¥
773
¥
850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください