アーテック[学校教材・教育玩具]
やわらかボールキャッチ はじめててぶくろ
キャッチコピー:キャッチボールに慣れよう!やわらかボールと手の感覚に近いキャッチ手袋のセット
商品説明:やわらかいボールと、ぼーるがくっつく手袋のセットです
仕様
(1個梱包形態)袋入
セット内容
てぶくろ×2、ボール×1
材質
ポリエステル、ナイロン
寸法(mm)
170×190
内容量
1個
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48412414
21219
オープン
¥
537
¥
591
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください