アーテック[学校教材・教育玩具]
うみのいきものタオル カップ付
キャッチコピー:新登場!うみのいきもの柄のかわいいカップ付タオル
商品説明:海の生き物柄のかわいいカップ付きタオル
仕様
(1個梱包形態)カップ入
セット内容
本体×1
材質
綿100%
寸法(mm)
タオル:200×200、カップ:Φ70
内容量
1個
1月25日より値下げいたしました。
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48412360
21178
オープン
¥
246
¥
271
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください