アーテック[学校教材・教育玩具]
透明うちわ 白柄
絵やシールでオリジナルうちわづくり!
好きな絵を描いて、オリジナルうちわをつくろう。
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体のみ
材質
PET、PP
寸法(mm)
185.5×269×5、透明板厚み:0.4
内容量
1枚
注意
※両面に保護シールがついておりますので、剥がしてからご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48412947
18333
オープン
¥
146
¥
161
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください