アーテック[学校教材・教育玩具]
ダンスリストバンド
キャッチコピー:伸びる素材で扱いやすい!
商品説明:
ダンスに映えるリストバンド
注意:-
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容
2個組
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
70×70×20
内容量
1組
注意
※-
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48412956
18227
赤
オープン
¥
146
¥
161
(税込)
当日出荷
48412974
18229
黄
オープン
¥
146
¥
161
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48412990
18230
蛍光グリーン
オープン
¥
146
¥
161
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった