曜日別特売

チュールドレス

チュールドレス - アーテック[学校教材・教育玩具]チュールドレス - アーテック[学校教材・教育玩具]チュールドレス - アーテック[学校教材・教育玩具]チュールドレス - アーテック[学校教材・教育玩具]チュールドレス - アーテック[学校教材・教育玩具]チュールドレス - アーテック[学校教材・教育玩具]チュールドレス - アーテック[学校教材・教育玩具]チュールドレス - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:本格的なドレスが登場!一枚で様になる!
商品説明:
スカート部分はスパンコールでキラキラ光る!
スナップボタンは固めのものを使用していますので取り外しを行う際は根元を持って外してください。
注意:-

仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容本体×1材質ポリエステル寸法(mm)総丈:570、スカート丈:370、ウエスト:310(伸縮性無)内容量1枚
注意
※-
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841222021187ひまわり
オープン
800
880(税込)
3日以内出荷
返品不可
4841222921188たんぽぽ
オープン
800
880(税込)
3日以内出荷
返品不可
4841223821189クローバー
オープン
800
880(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする