アーテック[学校教材・教育玩具]
せんす作りキット
絵を描いた画紙を竹骨に差し込むだけで完成します。
組立式なので、描画しやすい。
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
竹骨×1、せんす用画紙(2枚合わせ)×1
材質
紙、竹
寸法(mm)
広げた時:272×約435
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48411879
13872
オープン
¥
564
¥
620
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください