アーテック[学校教材・教育玩具]
らくらくチアポンポン
キャッチコピー:運動会準備に忙しい先生方の手間を軽減!組み立て不要の「完成済みチアポンポン」
商品説明:特許出願中
注意:-
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体のみ
材質
PET
寸法(mm)
ソフトゴム:60、房:約260
内容量
1セット(2個)
注意
※-
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48412509
18368
ピンク
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48412518
18369
薄水色
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48412527
18370
シルバー
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった