アーテック[学校教材・教育玩具]
フラッシュスノーステッキ
カラフルに光る結晶型のステッキ!
カラフルに三種類の光り方がある結晶型のステッキ!
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付PP袋入
セット内容
本体×1
材質
PS、PP
寸法(mm)
155×255
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48412265
21152
オープン
¥
382
¥
420
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください