アーテック[学校教材・教育玩具]
ぴったんこキャッチ ライオンズ
ライオンとトラでボールをキャッチ
材質:PP、PVC、ゴム。サイズ:ミット:Φ170×15mm、ボール:Φ60mm。セット内容:ミット×2、ボール×1
用途
体を動かす遊びや体育・運動あそびやワークショップに。
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付PP袋入
セット内容
ミット×2、ボール×1
材質
PP、PVC、ゴム
寸法(mm)
ミット:Φ170×15、ボール:Φ60
適合年齢(歳)
3
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48412256
11982
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください