曜日別特売

あにまるタッチ

あにまるタッチ - アーテック[学校教材・教育玩具]あにまるタッチ - アーテック[学校教材・教育玩具]あにまるタッチ - アーテック[学校教材・教育玩具]あにまるタッチ - アーテック[学校教材・教育玩具]あにまるタッチ - アーテック[学校教材・教育玩具]

楽しく体を動かして遊ぼう!
ルーレットで定められた動物のマットに指定の手足をおきます。
マット以外の場所に手足をついてしまったプレイヤーはその時点で失格となります。

仕様(1個梱包形態)袋入セット内容全ピース数×24、ルーレット×1材質EVA、紙寸法(mm)1ピース:150×150、ルーレット:Φ90適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841202875220
オープン
1,800
1,980(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする