曜日別特売

いもむしくねりん

いもむしくねりん - アーテック[学校教材・教育玩具]いもむしくねりん - アーテック[学校教材・教育玩具]いもむしくねりん - アーテック[学校教材・教育玩具]いもむしくねりん - アーテック[学校教材・教育玩具]いもむしくねりん - アーテック[学校教材・教育玩具]

かわいい顔でおもしろく動く?!
ゼンマイ式でくねくねうごくいもむしの玩具。

仕様(1個梱包形態)袋入セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)140×39×52適合年齢(歳)3内容量1個
1月25日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841236921157
オープン
228
251(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする