アーテック[学校教材・教育玩具]
EVAいろわけゲーム
4種類の形を色ごとに分けよう!
仕様
(1個梱包形態)袋入
セット内容
EVA土台シート茶×1、EVAピースシート(4色)×1
材質
EVA
寸法(mm)
EVA(茶):170×260×10、EVA(4色):60×170×10
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
1月25日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48412107
11984
オープン
¥
346
¥
381
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください