入門用にピッタリなジオラマ製作キット
つぶ感が特長のジオラマ専用ねんどで簡単にリアルな地形がつくれます。押し付けるだけで、足跡なども再現できます。ディスプレイケースが付属しているので、制作後すぐに飾れます。
材質:スチロール樹脂、スポンジ、プラ、樹脂系中空体、石粉等。サイズ:160×80×100mm。セット内容:ディスプレイケース×1、ジオベース ダークブラウン(30gベーシック)、ジオベース グレー (30g)×1、1/50ヤシの木×4、ジオラマスポンジ(2gディープグリーン)×1、ジオラマスポンジ(2gライトグリーン)×1、工作ボンド10g×1



恐竜などのミニチュアが結構たまってきてもただ並べているだけでは味気ないので購入。小学生にも簡単に工作ができ予想以上の出来で満足できました。ケースがほこり除けにもなるのでとてもいいです。