曜日別特売

はじめてのジオラマベースキット キャニオン

はじめてのジオラマベースキット キャニオン - アーテック[学校教材・教育玩具]はじめてのジオラマベースキット キャニオン - アーテック[学校教材・教育玩具]はじめてのジオラマベースキット キャニオン - アーテック[学校教材・教育玩具]はじめてのジオラマベースキット キャニオン - アーテック[学校教材・教育玩具]はじめてのジオラマベースキット キャニオン - アーテック[学校教材・教育玩具]

入門用にピッタリなジオラマ製作キット
つぶ感が特長のジオラマ専用ねんどで簡単にリアルな地形がつくれます。押し付けるだけで、足跡なども再現できます。ディスプレイケースが付属しているので、制作後すぐに飾れます。
材質:スチロール樹脂、スポンジ、コケ、樹脂系中空体、石粉等。サイズ:160×80×100mm。セット内容:ディスプレイケース×1、ジオベース ライトブラウン(30g ベーシック)×1、ジオベース ダークブラウン(30g 超小粒)×1、アイスランドモス フレッシュグリーン×1、ジオラマスポンジ (2g ディープグリーン)×1、ジオラマスポンジ(2g ライトグリーン)×1、工作ボンド10g×1

用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容ディスプレイケース×1、ジオベース ライトブラウン(30g ベーシック)×1、ジオベース ダークブラウン(30g 超小粒)×1、アイスランドモス フレッシュグリーン×1、ジオラマスポンジ (2g ディープグリーン)×1、ジオラマスポンジ(2g ライトグリーン)×1、工作ボンド10g×1材質スチロール樹脂、スポンジ、コケ、樹脂系中空体、石粉等寸法(mm)160×80×100内容量1セット
注意
※フィギュアは付属しておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841329758260
オープン
1,200
1,320(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする