曜日別特売

水性接着剤スポッティ

水性接着剤スポッティ - アーテック[学校教材・教育玩具]水性接着剤スポッティ - アーテック[学校教材・教育玩具]水性接着剤スポッティ - アーテック[学校教材・教育玩具]水性接着剤スポッティ - アーテック[学校教材・教育玩具]水性接着剤スポッティ - アーテック[学校教材・教育玩具]水性接着剤スポッティ - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:立体的に盛れる・点付けできる水性接着剤(ハードタイプ)
商品説明:直径1.5mmの極細ノズル
専用ノズルブラシ付
注意:-

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入りセット内容スポッティ×2、専用ノズルブラシ×1材質酢酸ビニル、水寸法(mm)160×80×10内容量1セット(2本組)
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841189750868
オープン
110
121(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする