アーテック[学校教材・教育玩具]
トレカケース
キャッチコピー:写真やステッカーなどでかわいくデコレーションできる!
商品説明:
ケースの裏に定期などのカードが収納できるポケット付!
注意:-
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体×1
材質
PVC
寸法(mm)
115×80
内容量
1個
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48412457
55355
オープン
¥
355
¥
391
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください