曜日別特売

ウレタンフォーム スポンジ 60×60×60

ウレタンフォーム スポンジ 60×60×60 - アーテック[学校教材・教育玩具]ウレタンフォーム スポンジ 60×60×60 - アーテック[学校教材・教育玩具]

6cm角のスポンジ
●工作素材に
材質:ウレタン。サイズ:60×60×6mm。セット内容:本体×1

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。仕様(1個梱包形態)無セット内容本体×1材質ウレタン寸法(mm)60×60×6内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841174850937
オープン
91
100(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする