曜日別特売

発泡スチロール球 10Φ

発泡スチロール球 10Φ - アーテック[学校教材・教育玩具]発泡スチロール球 10Φ - アーテック[学校教材・教育玩具]発泡スチロール球 10Φ - アーテック[学校教材・教育玩具]

工作や実験に発泡スチロール球のセット
●発泡スチロール球(Φ10)の10個入りセットです
材質:スチロール。サイズ:Φ10×10mm。セット内容:発泡スチロール球×10

用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容発泡スチロール球×10材質スチロール寸法(mm)Φ10×10寸法(Φmm)10内容量1セット(10個)
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841255446621
オープン
728
801(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする