曜日別特売

発泡スチロール球 15Φ

発泡スチロール球 15Φ - アーテック[学校教材・教育玩具]発泡スチロール球 15Φ - アーテック[学校教材・教育玩具]発泡スチロール球 15Φ - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:工作や実験に!発泡スチロール球のセット!
商品説明:
発泡スチロール球(Φ15)の10個入りセットです
注意:-

仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容発泡スチロール球×10材質スチロール寸法(mm)Φ15×15寸法(Φmm)15内容量1セット(10個)
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841320946622
オープン
791
870(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする