曜日別特売

シールあそびえほん りょうり&たべもの アプリ付

シールあそびえほん りょうり&たべもの アプリ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]シールあそびえほん りょうり&たべもの アプリ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]シールあそびえほん りょうり&たべもの アプリ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]シールあそびえほん りょうり&たべもの アプリ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]シールあそびえほん りょうり&たべもの アプリ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]シールあそびえほん りょうり&たべもの アプリ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]

お料理遊びアプリがついたシールブック
食べ物のイラストのシールを貼って遊ぶシールブック。中に記載のQRコードを読み取るとアプリでお料理遊びができる
材質:紙。サイズ:200×140mm。セット内容:本体(16ページ)×1

用途遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。仕様(1個梱包形態)袋入セット内容本体(16ページ)×1材質寸法(mm)200×140適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※アプリで遊ぶにはインターネットの接続が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841243011937
オープン
410
451(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする