アイストラップゲーム ペンギン

アイストラップゲーム ペンギン - アーテック[学校教材・教育玩具]アイストラップゲーム ペンギン - アーテック[学校教材・教育玩具]アイストラップゲーム ペンギン - アーテック[学校教材・教育玩具]

ペンギンを守れドキドキの氷ブロック崩しゲーム
ルーレットを回して、出た目の内容に従って氷ブロックを順番に崩していくドキドキのバランスゲームです。ペンギンを落とさないように慎重にブロックを選びましょう。運と判断力が試されるハラハラ展開家族や友達と盛り上がること間違いなし子どもから大人まで楽しめる定番のパーティーゲームです。
材質:PP、PS。サイズ:本体:95×110×35mm、ハンマー:約90mm。セット内容:土台×1、あし×4、ブロック(青)×19、ブロック(白)×19、ハンマー×2、シール×1、ルーレット土台×1、ルーレット針×1、ペンギン×1

用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。仕様(1個梱包形態)化粧箱入セット内容土台×1、あし×4、ブロック(青)×19、ブロック(白)×19、ハンマー×2、シール×1、ルーレット土台×1、ルーレット針×1、ペンギン×1材質PP、PS寸法(mm)本体:95×110×35、ハンマー:約90適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841229021185
オープン
382
420(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする