曜日別特売

サンタといっしょにプレゼント運び

サンタといっしょにプレゼント運び - アーテック[学校教材・教育玩具]サンタといっしょにプレゼント運び - アーテック[学校教材・教育玩具]サンタといっしょにプレゼント運び - アーテック[学校教材・教育玩具]

ソリにプレゼントを置いてサンタさんのお手伝いをしよう!
紐通しもできる。
ソリにプレゼントを置いてサンタさんのお手伝いをしよう!紐通しもできる。

用途
幼稚園・保育園・子供会・クリスマスのプレゼントに。
仕様
(1個梱包形態)袋入
セット内容
EVA×2、紐×1、シール×1
材質
EVA
寸法(mm)
約230×230(組立時一例)、EVAシート1:290×105×15、EVAシート2:200×150×10、ひも:約Φ3×250
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841239621175
オープン
¥528
¥581(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする