アーテック[学校教材・教育玩具]
サンタといっしょにプレゼント運び
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48412396
品番
21175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥581
販売価格(税別)
¥
528
バスケットに入れる
ソリにプレゼントを置いてサンタさんのお手伝いをしよう!
紐通しもできる。
ソリにプレゼントを置いてサンタさんのお手伝いをしよう!紐通しもできる。
用途
幼稚園・保育園・子供会・クリスマスのプレゼントに。
仕様
(1個梱包形態)袋入
セット内容
EVA×2、紐×1、シール×1
材質
EVA
寸法(mm)
約230×230(組立時一例)、EVAシート1:290×105×15、EVAシート2:200×150×10、ひも:約Φ3×250
適合年齢(歳)
3